LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 ウォールウォッシャ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード76666967 品番MY-N430341/N AHTN
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

本体+ライトユニットのセット品

長さ(mm)1216 幅(mm)110 高さ(mm)95 消費電力(W)21.0 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 本体EL-LHN41101A 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)136.1 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2860 明るさ(Lm)3200 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 ライトユニットEL-LU43034N AHTN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする