HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの CD
HIDISCの CD-R
長期保存用 データ用 CD-R スピンドルケース 50枚入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
76667387
品番
HDCR80GP50AR
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
長期保存にぴったり!
長期保存用CD-R
医療用途 国際標準規格 適合品/Rohs指令に準拠
適切な保存管理をすれば50年保存できるように設計されています。
入数
50枚
タイプ
データ用
ケース
スピンドルケース
適合プリンタ
インクジェットプリンタ対応
速度
52倍速
色
ホワイト
規格
CD-R
容量(MB)
700
範囲(mm)
印刷:ワイドエリア/23-118
用途
写真・データの保存に。