曜日別特売
HDPPS80WS8 ポータブルパワーステーション HIDISC 76667423

 

HDPPS80WS8 ポータブルパワーステーション HIDISC 76667423
HDPPS80WS8 ポータブルパワーステーション HIDISC 76667423
HDPPS80WS8 ポータブルパワーステーション HIDISC 76667423
HDPPS80WS8 ポータブルパワーステーション HIDISC 76667423
HDPPS80WS8 ポータブルパワーステーション HIDISC 76667423
HDPPS80WS8 ポータブルパワーステーション HIDISC 76667423
HDPPS80WS8 ポータブルパワーステーション HIDISC 76667423
HDPPS80WS8 ポータブルパワーステーション HIDISC 76667423
HDPPS80WS8 ポータブルパワーステーション HIDISC 76667423
HDPPS80WS8 ポータブルパワーステーション HIDISC 76667423
HDPPS80WS8 ポータブルパワーステーション HIDISC 76667423
HDPPS80WS8 ポータブルパワーステーション HIDISC 76667423
HDPPS80WS8 ポータブルパワーステーション HIDISC 76667423
HDPPS80WS8 ポータブルパワーステーション HIDISC 76667423

ポータブルパワーステーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード76667423品番HDPPS80WS8
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

安全性を追求したポータブルパワーステーション
マルチ安全プロセッサー搭載
UL認定の電気自動車タイプリチウムイオン電池使用

用途
ドライブ・オートキャンプ・野外パーティーなどアウトドアレジャー全般から日曜大工や非常用電源に。
屋外でのイベントやお庭でのDIY、キャンプでの電機製品使用時に。
バッテリー
リチウムイオン
ポリマー電池
入力ポート
DC入力ポート
3.5mm/1.35mm
出力ポート
ACコンセントx1/
USB-Aポートx2/
USB-Cポートx1
バッテリー容量(mAh)24000定格入力DC10.8~22V(1.1A)保護回路短絡(ショート)、過負荷、過充電、 過電流、 過熱、低電圧、過電圧、BMS、MCU明るさ(内蔵)懐中電灯:LED 4段階の明るさ(長押しするとレスキューモード)付属品ACパワーアダプター、カーチャージャー保証期間6ヶ月質量(kg)0.96幅(mm)96高さ(mm)170使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)106.5定格出力(W)最大120充電時間(時間)約7波形純正弦波保管温度範囲(℃)-10~45バッテリー容量(Wh)88.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする