ポータブルパワーステーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76667439 品番HDPPS100WS370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安全性を追求したポータブルパワーステーション
マルチ安全プロセッサー搭載
UL認定の電気自動車タイプリチウムイオン電池使用

用途
ドライブ・オートキャンプ・野外パーティーなどアウトドアレジャー全般から日曜大工や非常用電源に。
屋外でのイベントやお庭でのDIY、キャンプでの電機製品使用時に。
バッテリー容量(mAh)42000 容量88.8Wh バッテリーリチウムイオン電池 定格入力DC13〜25V(2A) 定格出力ACコンセント:100V 50/60Hz(最大100W)、DCx2:出力9〜12.6V/10A(合計最大15A)、USB-A+B:2×5V/2.1A(合計:最大3.5A)、USB(QC3.0):5〜9V/2A(最大2A)、USB-C(QC3.0): 5〜9V/2A(最大3.1A) 保護回路短絡(ショート)、過負荷、過充電、 過電流、 過熱、低電圧、過電圧、BMS、MCU 明るさ(内蔵)懐中電灯:L2×LEDハイライト/SOSモード、LEDライト(明るさは2段階調節可能) 付属品15V/2A充電器、カーチャージャーアダプター、シガーライターコンセント 保証期間6ヶ月 質量(kg)約1.7 外形寸法(mm)218×82×174

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする