- 簡単しっくい 家庭化学 76670573 - 簡単しっくい 家庭化学 76670573 - 簡単しっくい 家庭化学 76670573 - 簡単しっくい 家庭化学 76670573 - 簡単しっくい 家庭化学 76670573

簡単しっくい

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2.8kg×4袋) 若草 注文コード76670573 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

水を混ぜるだけで簡単にしっくい壁が出来上がります。

若草 寸法(縦×横×厚さ)(mm)290×190×430 施工面積約1mm厚で18m2 乾燥時間24〜48 適応下地ビニールクロス、石こうボード、モルタル、コンクリート、スレート、繊維壁、聚楽壁 成分消石灰、無機系固化剤、無機体質顔料、EVA系樹脂、有機繊維など 用途人と環境に優しい室内用壁材です。 仕様樹脂入りしっくい 危険物の類別非危険物
注意
※本品は室内壁専用です。屋根瓦の補修は出来ません。また天然素材を使用していますので、製造Lotによって色や粘性に多少の差が出ることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする