センター商事
センター商事の 防鳥・防獣用品
センター商事の 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
センター商事の 超音波式
ソーラーもぐらブロック2P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76670948
品番
H-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ソーラーもぐらブロックは、もぐらやヘビが嫌う音波振動を発生させ、撃退するのに効果的です。
約40〜50秒の間隔で音波振動を発生させ、半径約5〜10mの範囲に伝わります。
対象動物
もぐら、ヘビ
本体寸法(cm)
約35.5×17.5×11.5
本体質量(g)
約225
電源
充電池
定格電流(mA)
動作電流:77、待機電流:1.5
消費電力(W)
0.09
適合範囲
半径約5〜10m
音量(dB)
最大出力:約20〜30
バッテリー
1.2V、800mAh
使用時間
約3日(満充電時/使用環境による)
防水保護等級
IP44
周波数(Hz)
約800〜1000
材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は音波振動によりもぐらが居辛い環境を作り出すものであり、完全な撃退を保証するものではありません。
商品説明動画
ソーラーもぐらブロック
参考になった