ASF-1 チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671203 ASF-1 チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671203 ASF-1 チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671203 ASF-1 チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671203

チャンネルサポート

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ) ねじ穴数10 注文コード76671203 品番ASF-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はタイプ・ねじ穴数など22種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D)(mm)7.8×11 全長(mm)1820 ねじ穴数10 材質スチール異型材 厚さ(mm)2 Aホワイト 仕上Aホワイト タイプ立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
注意
※使用するサポート、棚受によって使用荷重が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76671203
2026-03-01
用途:
備品の保管
サービス業

棚をつけて使用してます。
白だと壁に溶け込むのでよいです。

対象商品:
76671203
2026-01-24
用途:
店舗内装工事
サービス業

普段から使用している商品で、物に不満はありませんが他の方のご指摘にもある通り、紙のラベルを剥がすと残るのでパーツクリーナーで残ったシールを除去しました。
もっと剥がしやすく残らないシールにしていただきたいです。
剥がす手間を考えると星1つですね。

2025-10-04
用途:
子供部屋リフォーム
その他業種

子供の部屋をリフォーム
たくさんのものを、このチャンネルサポートとブラケットと棚で壁一面収納にできました。大満足です。

対象商品:
76671167
2024-07-07
用途:
棚製作

材料屋・金物屋さんでの注文だと高額なメーカー送料を取られるがこちらだと送料を無料にできるので大変助かります。

対象商品:
76671176
2024-03-15
用途:
棚の設置
その他業種

商品の加工穴等バリ取りだされており、見栄えも良く満足しています。

対象商品:
76671185
2023-07-18
用途:
室内の棚作り
製造業

チャンネルサポート3種類、ウッドブラケット2種類、タッピングねじ(40mm)をまとめて購入しました。安定の満足度でした。

対象商品:
76671176
2022-09-14
用途:
収納
その他業種

白い壁紙にはやはりホワイトの棚柱が良いと思い、購入しました。初めての棚柱の設置でしたが、下地の確認さえしてしまえば、あとはスイスイ作業が完了しました。とても満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
76671176
2025-02-04
用途:
棚作成
ハラエンジニアリング 様

商品自体は良いが梱包と紙ラベルはどうにかして欲しい
。2本購入したがラップで2箇所固定されただけで緩衝材のない段ボールに入ってたので本体白いがスリ傷がある
どうせなら全体をラップで巻いたほうがマシ
。紙ラベルはゆっくり剥がしても破れて残るので使用をやめてもらいたい

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする