※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
水平ブラケット ガラス棚板用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76671404
品番
A-10
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
呼び寸法(mm)
180
有効内寸法(mm)
187
色
Aホワイト
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3
材質(クッション)
EVA樹脂
爪数
2
用途
ガラス棚専用ブラケット