※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76672095
品番
B-032/033
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
木棚板専用ブラケットBタイプです。
呼び寸法(mm)
100
全長(mm)
107
色
Aホワイト
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
0.75アップ
爪数
2
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。