※寸法図

A-32/33 ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76673084 A-32/33 ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76673084 A-32/33 ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76673084 A-32/33 ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76673084

ウッドブラケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76673084 品番 A-32/33
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

木棚板専用水平ブラケットAタイプです。

呼び寸法(mm)350 全長(mm)357 Aブラック 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)0.75アップ 爪数3 用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
diy 棚の製作
製造業

安心安定のROYALです。良い感じに棚を作る事が出来ました。

対象商品:
76673066
2023-12-09
用途:
家のリフォーム
サービス業

モノタロウさんが一番安いですね、ありがとうございます!

対象商品:
76673066
2022-12-20
用途:
棚作り
米田 工業 様 (建設業・工事業)

このメーカーのシリーズはまず間違い無いですね。
ただ塗装が甘くて色物はすぐに削れるのが痛いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする