※寸法図

B-132/133 フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76673328 B-132/133 フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76673328 B-132/133 フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76673328 B-132/133 フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76673328

フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76673328 品番 B-132/133
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

木棚板専用ブラケットBタイプです。

呼び寸法(mm)350 全長(mm)357 Aブラック 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)0.75アップ 爪数3 用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする