コハコ ペンケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76673599 品番FY376 P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

簡単マグネット開閉、大きく開いて中身が見えやすい軽量ペンケース

質量(g)75 開閉ボタン ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×92×54 材質(表地・裏地)ポリエステル 用途ペンケース 仕様内ポケット・仕切り アズワン品番65-0471-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする