レイメイ藤井
レイメイ藤井の 筆記用具
レイメイ藤井の ペンケース
コハコ ペンケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76673608
品番
FY376 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡単マグネット開閉、大きく開いて中身が見えやすい軽量ペンケース
質量(g)
75
開閉
ボタン
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×92×54
材質
(表地・裏地)ポリエステル
用途
ペンケース
仕様
内ポケット・仕切り
アズワン品番
65-0471-93