全長(mm)1220
質量(g)710
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.4、噴板:1.8
吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.4]【1.5Mpa】開:7.0、直:10.2【2Mpa】開:8.2、直:11.7【2.5Mpa】開:9.1、直:13.2、[噴板穴径Φ1.8]【1.5Mpa】開:4.7、直:5.6【2Mpa】開:5.5、直:6.5【2.5Mpa】開:6.3、直:7.3、[ワイド噴板W8]【1.5Mpa】開:5.4、直:7.5【2Mpa】開:6.4、直:8.8【2.5Mpa】開:7.2、直:9.8
噴射角度[穴径Φ2.4、Φ1.8、W8]【2.0Mpa】〜80°
到達距離(m)[穴径Φ2.4、Φ1.8]【2.0pa/直】9、[穴径W8]【2.0pa/直】7.5
付属品ホースヨリモドシ、ボールコック、噴板:1.8・W8付属