450096230 スーパージェット噴口1型 700mm G1/4 麻場 76674003 450096230 スーパージェット噴口1型 700mm G1/4 麻場 76674003 450096230 スーパージェット噴口1型 700mm G1/4 麻場 76674003 450096230 スーパージェット噴口1型 700mm G1/4 麻場 76674003

スーパージェット噴口1型 700mm G1/4

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76674003 品番450096230
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

防除ノズルのスタンダードモデル!
遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。

全長(mm)700 質量(g)480 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.5、噴板:1.0 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6、[噴板穴径Φ1.0]【1.5Mpa】開:1.7、直:2.2【2Mpa】開:2.0、直:2.5【2.5Mpa】開:2.2、直:2.8 噴射角度[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】〜60°、[穴径Φ1.0]【2.0Mpa】〜45° 到達距離(m)(穴径Φ1.5)8.5/(穴径Φ1.0)6.5 寸法(Φmm)噴板:1.5(Φ1.0付属)
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする