麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
ウルトラビーム噴口300H G1/4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76674098
品番
450033500
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
渦巻く霧が葉裏まで定着します。
質量(g)
590
取付ねじ
G1/4
穴径(Φmm)
噴板:2.3
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】開:4.1、直:5.8【2Mpa】開:4.7、直:6.7【2.5Mpa】開:5.3、直:7.4
噴射角度
【2.0Mpa】〜70°
到達距離(m)
【2.0Mpa/直】8.0