450031060 広角セラミ1頭口 G1/4 麻場 76674125 450031060 広角セラミ1頭口 G1/4 麻場 76674125

広角セラミ1頭口 G1/4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76674125 品番450031060
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

耐摩耗性・耐食性に優れたセラミチップが採用されています。
穴が広がりにくいから細かい霧が長持ちします。

質量(g)60 全長(mm)40 穴径(Φmm)噴板:0.7×5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.6【2Mpa】2.0【2.5Mpa】2.2 噴射角度【2.0Mpa】140° 取付ねじG1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする