麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
広角セラミ弓型2頭口 G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76674134
品番
450028590
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
耐摩耗性・耐食性に優れたセラミチップが採用されています。
穴が広がりにくいから細かい霧が長持ちします。
質量(g)
120
全長(mm)
220
穴径(Φmm)
噴板:(0.7×5)×2
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】3.2【2Mpa】4.0【2.5Mpa】4.4
噴射角度
【2.0Mpa】140°
取付ねじ
G1/4