450028650 広角セラミ環状3頭口 G1/4 麻場 76674143 450028650 広角セラミ環状3頭口 G1/4 麻場 76674143

広角セラミ環状3頭口 G1/4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76674143 品番450028650
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐摩耗性・耐食性に優れたセラミチップが採用されています。
穴が広がりにくいから細かい霧が長持ちします。

質量(g)160 全長(mm)110 穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】4.8【2Mpa】6.0【2.5Mpa】6.6 噴射角度【2.0Mpa】140° 取付ねじG1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする