麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
広角セラミイチゴスズラン(元折)2頭口 G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76674168
品番
450028750
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
イチゴなどの丈の低い作物に適した本折タイプです。
質量(g)
150
全長(mm)
410
ピッチ(cm)
噴口:30
穴径(Φmm)
噴板:(0.7×5)×2
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】3.2【2Mpa】4.0【2.5Mpa】4.4
取付ねじ
G1/4