麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
広角セラミスズラン 2頭口P-20 G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76674186
品番
450028920
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
平面野菜の防除をより効率的にします。
質量(g)
130
全長(mm)
310
穴径(Φmm)
噴板:(0.7×5)×2
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】3.2【2Mpa】4.0【2.5Mpa】4.4
噴射角度
【2.0Mpa】140°
取付ねじ
G1/4