麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
セラミS型1頭口 G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76674229
品番
450039740
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
浸透性のある霧で茂った作物もしっかり防除します。
質量(g)
60
全長(mm)
50
穴径(Φmm)
噴板:0.9×5
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】2.5【2Mpa】2.8【2.5Mpa】3.1
噴射角度
【2.0Mpa】90°
取付ねじ
G1/4