麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
セラミS型元折2頭口 G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76674247
品番
450028990
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
浸透性のある霧で茂った作物もしっかり防除します。
質量(g)
119
全長(mm)
160
穴径(Φmm)
噴板:(0.9×5)×2
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】5.0【2Mpa】5.6【2.5Mpa】6.2
噴射角度
【2.0Mpa】90°
取付ねじ
G1/4