麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
セラミS型イチゴスズラン 3頭口 G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76674265
品番
450039770
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
イチゴなどの丈の低い作物に適した元折タイプです。
質量(g)
200
全長(mm)
510
ピッチ(cm)
噴口:20
穴径(Φmm)
噴板:(0.9×5)×3
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】7.5【2Mpa】8.4【2.5Mpa】9.3
噴射角度
【2.0Mpa】90°
取付ねじ
G1/4