麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
セラミ替板スズラン5頭口 G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76674274
品番
450027980
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
細かい霧なので平面野菜の防除におすすめです。
質量(g)
190
全長(mm)
520
ピッチ(cm)
噴口:13.7
穴径(Φmm)
噴板:0.7×5
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】3.4【2Mpa】3.8【2.5Mpa】4.1
噴射角度
【2.0Mpa】90°
取付ねじ
G1/4