スーパー25スズラン 2頭口MS-2S-25 G1/4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76675394 品番452008870
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。

全長(mm)310 質量(g)100 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】0.9、【1.5Mpa】1.1 噴射角度【1.0Mpa】100°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする