麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
フロアブル噴口用 ノズルチップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76675525
品番
450013370
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
水田の初期除草剤散布用におすすめです。
吐出量(L/min)
1.5
圧力(MPa)
噴口:0.2
到達距離(m)
12
タイプ
ヘッダー付