おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド スタイルフリー』 おまとめ買い用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76675595 品番26VSSFP-RS-20P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【おまとめ買い】「スタイルフリー」とは、その名の通りポールの向きを変えるだけであらゆる形に姿を変える事が出来ます。
設置場所やお好みに合わせて設置して下さい。
また、パイプはアルミ製を使用しておりますので、高級感を演出します。

高さ(mm)790 幅(mm)210 奥行(mm)220 入数20台入り1ケース 種類スタンド型
注意
※消火器は別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする