曜日別特売
ELH053S きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676268

 

ELH053S きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676268
ELH053S きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676268
ELH053S きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676268
ELH053S きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676268
ELH053S きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676268

きれいにはがせるエコノミーラベル

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
面付24
ラベルサイズ(mm)直径40
直径40
A4(297×210)
210×148.5
105×148.5
105×99
86.4×50.8
83.8×42.3
86.4×42.3
70×42.4
66×33.9
48.3×25.4
38.1×21.2
97×69
105×74.25
62×31
60×20
105×49.5
40×40
45.7×25.4
52.5×29.7
36×12
35×15
20×20
直径60
ラベル形状
内容量1冊(30シート)注文コード76676268品番ELH053S
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプ!印刷や手書きですぐに使えるシールです。
レーザでもインクジェットでもキレイな仕上がり!
手軽に使える30シート入り。
無料印刷ソフト『ヒサゴ工房』をヒサゴホームページよりダウンロードできます。

用途再利用したいものや、一時的に貼りたいものにシートサイズA4厚さ(mm)0.19(ラベルのみの厚さ:0.10)面付24紙質上質紙ラベル形状適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙寸法(mm)297×210ラベルサイズ(mm)直径40坪量(g/m2)179
注意
※印刷の際は「ラベル」または「厚紙」設定でご使用ください。
※ご使用の前に、プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の種類・厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 出荷品のチェック用タグとして使用

きれいに剥がせるので重宝しています。他メーカー品に比べてやや厚みがあるので丈夫なのですが、気持ち値段が高めかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする