HA-A5T-B ワイヤレスステレオヘッドセット HA-A5T JVCケンウッド 76676478 HA-A5T-B ワイヤレスステレオヘッドセット HA-A5T JVCケンウッド 76676478 HA-A5T-B ワイヤレスステレオヘッドセット HA-A5T JVCケンウッド 76676478 HA-A5T-B ワイヤレスステレオヘッドセット HA-A5T JVCケンウッド 76676478 HA-A5T-B ワイヤレスステレオヘッドセット HA-A5T JVCケンウッド 76676478 HA-A5T-B ワイヤレスステレオヘッドセット HA-A5T JVCケンウッド 76676478

ワイヤレスステレオヘッドセット HA-A5T

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76676478 品番HA-A5T-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

毎日が楽しくなる、手のひらサイズの完全ワイヤレスイヤホン
存在を忘れるくらい、コンパクトで軽い
イヤホン本体(片耳)が3.9g小型・軽量設計だから、長時間着けていても疲れにくく、まるで体の一部のような軽い着け心地で音を楽しめます。
ずっと持っていたい、手のひらに収まるラウンド型の充電ケース
持ちやすさを追求したラウンド型の充電ケースは、小さなカバンにもすっぽり収まるサイズで、どんなシーンでも邪魔にならず快適に過ごせるコンパクトなデザインです。
毎日が楽しくなるトレンドカラー
毎日が楽しくなるような、カラフルでトレンド感のあるカラーを採用。お気に入りや推しのカラーで毎日を彩ります。
音楽も通話もスマートに
シンプル操作ですぐに再生。ワンボタンで簡単にイヤホンの基本操作ができるから、聴きたい曲を今すぐここで、この瞬間に楽しめます。再生/一時停止/曲送り/曲戻し/ボリューム調節がワンボタンで操作可能です。
取り出すだけで電源ON、自動接続機能搭載
一度ペアリングを完了させておけば、ケースからイヤホン本体を取り出すだけで自動で電源ON&ペアリング。使用後はイヤホンを充電ケースに戻すだけで電源がOFFになる、オートオン/オフ&オートコネクト機能を搭載しています。
パワフルなボーカルとクリアなサウンド
高磁力ネオジウムマグネットを採用した高音質ドライバーを搭載し、パワフルなボーカルと濁りのないクリアなサウンドを実現しています。
安定したワイヤレス接続
安定したワイヤレス接続で、お気に入りのアーティストの声も途切れません。Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1およびPower Class1に対応するとともにアンテナ設計を見直し、より安定したワイヤレス接続を可能にしています。
1日中音楽が楽しめる長時間再生
コンパクトながら、本体のみで約5時間の連続再生と充電ケースでのフル充電(約5時間×2回)により、合計約15時間の長時間再生が可能です。
使用条件によって異なる
テレワークやオンライン授業で使用可能な内蔵マイクを搭載
接続機器の仕様により、非対応の場合あり
雨や水しぶきから守る生活防水仕様
汗をかいても問題なく使用できるので、スポーツをしながらでも音楽が楽しめます。突然の雨や水しぶきからもイヤホンを守る生活防水仕様です。
JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応
音声アシスタント機能の起動に対応
接続機器の仕様により、非対応の場合あり

接続方式Bluetooth® Ver.5.1 イヤホン形状カナル型 ブラック 質量(g)(イヤホン片耳)約3.9 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 充電時間(時間)(イヤホン)約2、(充電ケース)約2.5 連続使用時間(時間)(イヤホン)最大5、(イヤホン+充電ケース)最大15 充電方式USB給電 出力Power Class1 通信距離(m)(最大)約10 対応コーデックSBC 保護対応コンテンツ:SCMS-T方式 付属品イヤーピース(S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース 口径(Φmm)6 対応プロファイル対応Bluetooth®:A2DP、AVRCP、HFP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする