※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PG-32M-B3-GM ポスターグリップ マイター PG-32M シンエイ 76676706 PG-32M-B3-GM ポスターグリップ マイター PG-32M シンエイ 76676706 PG-32M-B3-GM ポスターグリップ マイター PG-32M シンエイ 76676706 PG-32M-B3-GM ポスターグリップ マイター PG-32M シンエイ 76676706

ポスターグリップ マイター PG-32M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76676706 品番 PG-32M-B3-GM
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

4辺開閉式ポスターパネル「ポスターグリップ」にコーナー樹脂パーツのない45°カット型のシャープのデザインが登場しました。
オリジナルの断面形状を活かしたソフトで上質な印象のポスターパネルです。
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。
フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。
国産なので安心の品質です。

ゴールドマット サイズB3サイズ ポスター寸法(mm)364×515 画面寸法(mm)351×502 外寸(mm)414×565 質量(kg)1.7 厚さ(mm)21 材質フレーム:アルミ押出形材/コーナー接続金具:スチールユニクロメッキ仕上/背板:ハードボード2.5mm厚(木片集成材)/ポスター保護:透明アクリル板1.5mm厚 使用場所屋内 用途ポスター掲示用として
注意
※本体角部やフレームの断面図はデザイン上、シャープになっている箇所があるので取り扱いには十分ご注意ください。
※必ず付属のアクリル板1.5mmをセットしてお使いください。
※ポスターは必ず1枚のみセットしてください。
※壁面設置時は固定ビスを強く固定しすぎないようにご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする