アンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76677196 品番MA-S10D-BT
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Bluetooth機能搭載の小形ステレオアンプ スマホ、タブレット等から簡単に接続可能 コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。

電源(V)DC12(付属ACアダプター使用) 周波数特性10Hz〜40kHz 入力感度INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡) 出力インピーダンス(Ω)負荷:3〜8 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 出力Bluetooth標準規格 Power Class1 通信距離(m)約30(障害物がない場合) 使用周波数(GHz)2.4帯 対応プロファイルA2DP、AVRCP 対応コーデックSBC 伝送帯域(Hz)20〜20k 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず) 質量(g)302.5 使用温度範囲(℃)-10〜+50(結露しないこと) 付属品AC電源アダプター、取付ビス(2本)、取扱説明書 用途小型店舗や機器組込、机の天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして 仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
関連資料:仕様書(0.24MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする