日本バイリーン
日本バイリーンの 空調/換気関連部品
日本バイリーンの エアコン部材
日本バイリーンの 空調フィルター
エコアルファ 中高性能フィルタ SVMT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76677293
品番
SVMT-65-67F
参考基準価格(税別)
¥53,880
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
低圧力損失・長寿命
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
610×610×150
捕集効率(%)
65以上
定格風量(m
3
/min)
56/67
質量(kg)
6
材質
枠材/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム
使用温度(℃)
60以下
使用湿度(%RH)
98以下(結露しないこと)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません