セブンフィットマットレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76677564 品番UMPZ74-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

体の部位に合わせたかたさの異なるウレタンウォームを、7つにゾーニングし、睡眠時の理想的な姿勢である立位姿勢を促し、質の良い睡眠をサポートします。部位によって形状を変えた3種類の波形ウレタンフォーム(プロファイル加工)が、体圧を分散し、負担のかかりにくい寝姿勢を促します。プロファイル加工により、マットレスと体の間に空気の通り道が生まれ、寝ている状態でも湿気や汗を拡散・放湿します。お使いの布団やマットレスの上に重ねてご使用いただけます。カバーは面ファスナー付きで持ち運びや収納も楽に行えます。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。開封後、数日で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)国内工場で生産(充填・加工)しています。

ネイビー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×40 質量(g)2600 目付(g/m2)表面:約150、裏面:約80 硬さマットレス:かため(183N) ※参考値 復元率(%)99 折りたたみ寸法(mm)約950×630×200 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)ポリエステル100%
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする