虫こないもん貼るだけプレート(270日)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76678876 品番V00094
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バルサン!おすすめ貼り付けタイプの虫除け。
交換時期を自動でお知らせ!QRコードから登録すると、交換時期をメールで通知。
じゃまにならない、ドアや窓に貼る簡単虫よけ。火・電池・コンセント不要で手軽に使える。
揮散バルサン独自のメッシュ構造で少ない風でも虫よけ成分ワイド拡散。
メッシュの中に薬剤が練り込んであり、約270日間効果を発揮。
雨に濡れても薬剤の揮散に影響せず効果を発揮。
屋外から室内への飛翔害虫の侵入を抑制!何度も外し可能で、外した後も繰り返し貼れる。

適合害虫ユスリカ 有効期間約270日(使用環境により異なります) 有効成分トランスフルトリン 香り無香料 用途ドアや窓など、いやな虫が潜んでいそうな場所、または飛来しそうな場所に設置してください。 シリーズ虫こないもん 利用場所屋内屋外両用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本体の中からメッシュを取り出さないでください。
※万一身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※商品表示をよく読み、使用方法を守って使用してください。
※本体の中のメッシュに手を触れないでください。誤って触れた場合は石けんでよく洗ってください。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、注意して使用してください。
※小児やペットがもてあそぶ場所へ置かないでください。
※観賞魚などのいる水槽の近くに本品を置かない、または水槽に本品が入らないようにしてください。
※閉め切って部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々部屋の換気をしてください。
※本品は通常270日間効果が持続しますが、使用環境により早く終了する場合があります。
※害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、殺虫エアゾールと併用してください。
※火気付近、直射日光の当たる場所、高温になる場所を避け、小児やペットの手の届かない涼しいところに保管してください。
※一旦使用を中断する場合は、ビニール袋やラップなどに包み、密封して保管してください。
※使用済みの本品は、他に転用しないで自治体の指示に従って廃棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする