曜日別特売
213BH シクネスゲージ TSK 76680057

シクネスゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76680057品番213BH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。
隙間の測定に使用。

リーフ厚(mm)0.03~3リーフ枚数13リーフ長さ(mm)100形状先テーパリーフ幅(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする