※製品画像
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ソケットストレート(厚口)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76681816
品番
304SJ20A
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ソケット
寸法L(mm)
39
ねじの種類
Rp
寸法D(mm)
34.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
Rp3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材