※製品画像

304B40A15A ブッシング イノック 76681956 304B40A15A ブッシング イノック 76681956

ブッシング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40×15 呼び径(B)1-1/2×1/2 材質304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A) 注文コード76681956 品番304B40A15A
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び径・材質など45種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40×15 呼び径(B)1-1/2×1/2 材質304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A) 形状ブッシング 寸法L(mm)33.5 寸法d(mm)39 ねじの種類R、Rc 寸法S(mm)八角49 寸法E(mm)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1R1-1/2 寸法d2Rc1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする