※製品画像
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ブッシング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20×10
呼び径(B)
3/4×3/8
材質
304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)
注文コード
76682044
品番
304B20A10A
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20×10
呼び径(B)
3/4×3/8
材質
304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)
形状
ブッシング
寸法L(mm)
24
寸法d(mm)
14
ねじの種類
R、Rc
寸法S(mm)
八角27
寸法E(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
R3/4
寸法d2
Rc3/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材