ラグロン
ラグロンの 洗剤
ラグロンの オフィス・住居用洗剤
ラグロンの 床用ワックス
ラグコートプラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
76682227
品番
890052
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
コンクリート・外壁などの汚れを長期間防止。コーティングの効果により施工後の汚れ落としが簡単になります。
色
乳白色
引火点(℃)
30
比重
0.97
成分
イソプロピルアルコール・エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル・有機酸・変性シリコーンエマルション
容量(L)
18
商品タイプ
業務用
用途
コンクリート・石材・外壁・トイレ金属・窓ガラス等の撥水コート・防汚保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応