AL-PO-STI 1B M12X1.75 アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76682333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-PO-STI 1B M12X1.75 アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76682333
AL-PO-STI 1B M12X1.75 アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76682333

アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法STI M12×1.75注文コード76682333品番AL-PO-STI 1B M12X1.75
参考基準価格(税別)¥6,860販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工メーカー商品コードPW012P1LEB呼び12材質HSSねじの種類M(メートルねじ)等級I b外径の基準寸法(mm)14.273全長L(mm)95シャンク長ls(mm)48溝数3仕様●ひっかかり率:88形状下穴:通り規格JIS呼び寸法STI M12×1.75下穴径(Φmm)12.6山数1.75ねじ長さ(mm)26タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用シャンク径d(Φmm)12.5食付5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;12.379、MAX:12.644寸法lk(mm)四角部:13
関連資料:(1.33MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする