曜日別特売
HT-BC 5/8-20 5P 自転車ねじ用ハンドタップ HT BC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76684239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-BC 5/8-20 5P 自転車ねじ用ハンドタップ HT BC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76684239
HT-BC 5/8-20 5P 自転車ねじ用ハンドタップ HT BC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76684239

自転車ねじ用ハンドタップ HT BC

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本呼び5/8食付5P山数20注文コード76684239品番HT-BC 5/8-20 5P
参考基準価格(税別)¥9,840販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工メーカー商品コードTYBC06RHEB5呼び5/8材質HSS全長L(mm)95シャンク長ls(mm)48溝数4仕様●ひっかかり率:94形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法BC 5/8-20下穴径(Φmm)14.81山数20ねじ長さ(mm)26タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじシャンク径d(Φmm)12.5食付5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.731942、MAX:14.841942寸法lk(mm)四角部:13
関連資料:(1.74MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする