※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
呼び
1.29
食付
1.5P
山数
24
注文コード
76684345
品番
HT-BC 1.29-24 1.5P
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・山数
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
メーカー商品コード
TYBC11RHEBA
呼び
1.29
材質
HSS
全長L(mm)
145
シャンク長ls(mm)
67
溝数
4
仕様
●ひっかかり率:88
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
BC 1.29-24
下穴径(Φmm)
31.93
山数
24
ねじ長さ(mm)
21
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
BC:自転車ねじ
シャンク径d(Φmm)
25
食付
1.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;31.83、MAX:31.96
寸法lk(mm)
四角部:22
関連資料:
(1.74MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類