※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
食付
5P
山数
24
注文コード
76684379
品番
HT-BC 1'7/16-24 5P
参考基準価格(税別)
¥67,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・山数
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
メーカー商品コード
TYBC13RHEB5
材質
HSS
全長L(mm)
165
シャンク長ls(mm)
76
溝数
4
仕様
●ひっかかり率:88
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
BC 1 7/16-24
下穴径(Φmm)
35.67
山数
24
ねじ長さ(mm)
26
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
BC:自転車ねじ
シャンク径d(Φmm)
30
食付
5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;35.57、MAX:35.7
寸法lk(mm)
四角部:26
関連資料:
(1.74MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類