※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
15V1
呼び
15
食付
1.5P
注文コード
76684704
品番
HT-TV 15V1 1.5P
参考基準価格(税別)
¥9,840
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・食付
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
用途
黄銅の加工
メーカー商品コード
TY15V1QLEBA
呼び
15
材質
HSS
外径の基準寸法(mm)
15.137
全長L(mm)
95
シャンク長ls(mm)
48
溝数
4
規格
JIS
呼び寸法
15V1
下穴径(Φmm)
13.9
山数
1
ねじ長さ(mm)
26
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
V:自動車用タイヤバルブねじ
シャンク径d(Φmm)
12.5
食付
1.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;13.75、MAX:13.95
寸法lk(mm)
四角部:13
商品豆知識
ハンドタップの種類