※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M22×1.5
注文コード
76685964
品番
LS-F-SL L150 P4 M22X1.5
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
呼び寸法
M22×1.5
ねじ長さ(mm)
33
溝数
4
材質
HSS
表面処理
コーティング
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:通り
規格
JIS
等級
P4
下穴径(Φmm)
20.6
山数
1.5
呼び
22
全長L(mm)
150
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
17
食付
5.5P
シャンク長ls(mm)
70
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;20.376、MAX:20.676
寸法lk(mm)
四角部:16
メーカー商品コード
LY022OSFEVG