※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M4×0.7
注文コード
76686034
品番
LS-F-SP L100 P2 M4X0.7
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
呼び寸法
M4×0.7
ねじ長さ(mm)
11
溝数
3
材質
HSS
表面処理
コーティング
仕様
●ひっかかり率:82
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P2
下穴径(Φmm)
3.38
山数
0.7
呼び
4
全長L(mm)
100
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
5
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
40
首下長ln(mm)
21
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422
寸法lk(mm)
四角部:7
メーカー商品コード
S44.0IQFEVES