※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M16×2
全長L(mm)
150
注文コード
76686935
品番
LS-PM-PO L150 P5 M16X2
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長L
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
用途
高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
メーカー商品コード
PY016QTDPBG
呼び
16
材質
HSS-P
ねじの種類
M(メートルねじ)
全長L(mm)
150
等級
P5
シャンク長ls(mm)
60
溝数
3
仕様
●ひっかかり率:88
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M16×2
下穴径(Φmm)
14.1
山数
2
ねじ長さ(mm)
26
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
12.5
食付
5.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21
寸法lk(mm)
四角部:13