曜日別特売
LS-PM-PO L200 P4 M27X1.5 ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PM-PO L200 P4 M27X1.5 ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687023
LS-PM-PO L200 P4 M27X1.5 ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687023

ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M27×1.5全長L(mm)200注文コード76687023品番LS-PM-PO L200 P4 M27X1.5
参考基準価格(税別)¥52,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
用途
高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
メーカー商品コードPY027OSDPBK呼び27材質HSS-Pねじの種類M(メートルねじ)全長L(mm)200等級P4シャンク長ls(mm)80溝数3仕様●ひっかかり率:86形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M27×1.5下穴径(Φmm)25.6山数1.5ねじ長さ(mm)39タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)20食付5.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;25.376、MAX:25.676寸法lk(mm)四角部:18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする