曜日別特売
LS-PO-K L150 P2 M5X0.8 ロングネックポイントタップ LS-PO-K YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PO-K L150 P2 M5X0.8 ロングネックポイントタップ LS-PO-K YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687443
LS-PO-K L150 P2 M5X0.8 ロングネックポイントタップ LS-PO-K YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687443

ロングネックポイントタップ LS-PO-K

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M5×0.8全長L(mm)150注文コード76687443品番LS-PO-K L150 P2 M5X0.8
参考基準価格(税別)¥5,870販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工メーカー商品コードPY5.0KQFEBG呼び5材質HSSねじの種類M(メートルねじ)全長L(mm)150等級P2首下長ln(mm)38シャンク長ls(mm)40溝数3仕様●ひっかかり率:83形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M5×0.8下穴径(Φmm)4.28山数0.8ねじ長さ(mm)13タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5.5食付4.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334寸法lk(mm)四角部:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする